Description:
blouson d'aviateur 4 en 1
Caractéristique(s):
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Manches zippées pour une utilisation multiple
- Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
- Nombreuses poches très utiles
- Poignets et ourlets tricot
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- 8 poches pour plus de rangement
- Poche téléphone
- Poche sur manche
- Capuche amovible
- Ce produit est très polyvalent et peut être porté de différentes façons.
- Doublure matelassée pour isolation thermique
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
- col fourrure montée sur fermeture à glissière
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- Protège-menton pour plus de confort
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Composition de la doublure: 100% Polyester Taffetas
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;