Veste hybride isolée EV4 Metal Grey L R

Réf.: EV470MGRL
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
Référence article EV470MGRL
EAN / GTIN 5036108416059
Réf. fabricant EV470MGRL

Description

Description:

La veste hybride isolée EV4 incorpore un design ergonomique pour équilibrer l'isolation et le confort. L'isolation permet de garder la zone centrale du corps au chaud, tandis que le panneau innovant ActiReach™ sous les bras augmente la mobilité des bras et du torse pour offrir un étirement et un mouvement sans restriction. Deux entrées latérales zippées et deux poches poitrine zippées offrent de nombreux espaces de rangement sécurisés.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • ActiReach™ Emmanchure active pour un dépassement ergonomique
  • Empiècement réfléchissant pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Bas élastiqués pour un ajustement sécurisé
  • Capuche pour une protection supplémentaire contre les éléments
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poches latérales zippés
  • Poches poitrine zippées
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Ultra Ripstop Stretch : 90% Nylon, 10% Elasthanne Ripstop
Composition de la coque: 90% Nylon, 10% Elasthanne Ripstop
Tissu contrasté: 93% Polyester, 7% Elasthanne, tricoté avec dos brossé
Composition du contraste: 93% Polyester, 7% Elasthanne, tricoté avec dos brossé
Tissu de la doublure: 100% Nylon
Composition de la doublure: 100% Nylon
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 55
Poids de la coque oz: 1.5
Poids de la doublure gm: 52
Poids de la doublure oz: 1.5
Poids du rembourrage gm: 60
Poids du rembourrage oz: 2
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;