Gilet de Rafraichissement Yellow S/M R

Réf.: CV09YERS/M
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
Référence article CV09YERS/M
EAN / GTIN 5036108322152
Réf. fabricant CV09YERS/M

Description

Description:

Construit avec des fibres super absorbantes, ce gilet de rafraichissement est conçu pour garder les travailleurs au frais pendant des heures. Il est léger, facile à mettre en œuvre et peut être porté sans mouiller les vêtements en dessous.

Caractéristique(s):

  • Léger et confortable
  • Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
  • Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
  • Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
  • Tremper dans l'eau pour activer
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN 17353 Type A

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Polyester
Composition de la coque: 100% Polyester
Tissu contrasté: 100% polyester nid d'abeille
Composition du contraste: 100% polyester nid d'abeille
Tissu de remplissage: Fibres Super Absorbantes
Composition du rembourrage: Fibres Super Absorbantes
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: Lavage à la main; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 20 lavages