Description:
Construit avec des fibres super absorbantes, ce gilet de rafraichissement est conçu pour garder les travailleurs au frais pendant des heures. Il est léger, facile à mettre en œuvre et peut être porté sans mouiller les vêtements en dessous.
Caractéristique(s):
- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
Matière(s):
Tissu extérieur: 100% Polyester
Composition de la coque: 100% Polyester
Tissu contrasté: 100% polyester nid d'abeille
Composition du contraste: 100% polyester nid d'abeille
Tissu de remplissage: Fibres Super Absorbantes
Composition du rembourrage: Fibres Super Absorbantes
Poids de l'enveloppe gm: 140
Poids de la coque oz: 4
Poids du rembourrage gm: 160
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: Lavage à la main; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 20 lavages