Passe-Montagne Polaire Black R

Réf.: CS20BKR
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
Référence article CS20BKR
EAN / GTIN 5036108227075
Réf. fabricant CS20BKR

Description

Description:

Ce Passe-Montagne en Polaire est essentiel dans un kit hiver. Protège la tête et le visage contre le froid.

Caractéristique(s):

  • Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
  • polaire résistante anti boulochage
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;