Veste de cuisine Somerset White 4XL R

Réf.: C834WHR4XL
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
Sexe Unisexe

Numéros d’identification et classifications

Référence article C834WHR4XL
EAN / GTIN 5036108256532
Réf. fabricant C834WHR4XL

Description

Description:

La veste Somerset offre un confort et une finition supérieurs. Le tissu polycoton robuste conservera sa forme et sa couleur, lavage après lavage. Les caractéristiques de ce style populaire incluent: coupe unisexe, fentes d'aération réversibles à l'avant et aux poignets.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé résistant avec une excellente tenue coloristique
  • Cinq rangées de boutons pression interchangeables
  • reversible
  • Boutons détachables pouvant être enlevés ou remplacés
  • Poche sur manche
  • Ventilation du poignet
  • Col Mao
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • 1 poche pour le stockage sécurisé
  • tissu pré rétréci
  • Disponible en tailles de XXS à 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;