Tunique médicale pour hommes White/Aqua L R

Réf.: C821WARL
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
Référence article C821WARL
EAN / GTIN 5036108359882
Réf. fabricant C821WARL

Description

Description:

Cette tunique pour homme est fabriquée avec notre tissu extensible Kingsmill. Il a un nouveau design avec des boutons dissimulés sur le devant, un dos actionné et un espace sur la poitrine pour les logos de l'entreprise.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Fermeture pressions pour accès facile
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • boucle en D pour les clefs ou les badges

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour température réduite; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;