Blouson HiVis 3 en 1 Yellow/Black XXL R

Réf.: C466YBRXXL
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
Référence article C466YBRXXL
EAN / GTIN 5036108179985
Réf. fabricant C466YBRXXL

Description

Description:

Différenciez vous des autres avec ce blouson HiVis 3-en-1. Fourrure intérieure et du col détachables, manches amovibles permettent à ce blouson de s'adapter à toutes les conditions climatiques. autres particularités : porte-badge, poche sur manche et parties contrastées noires.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Manches amovibles, doublure en fourrure et col fourrure offrent des options multiples pour le porteur
  • Poches zippées
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Poche téléphone
  • Capuche amovible
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Disponible du XS au 4XL
  • La parka peut-être porté de 3 façons différentes
  • Doublure amovible pour plus de polyvalence dans toutes les conditions météorologiques
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • marqué UKCA
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100 % polyester, 300D Oxford Weave avec une finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Composition de la doublure amovible: Doublure Fourrure 100% polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Doublure amovible poids gm: 400
Doublure amovible poids oz: 12
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages