T-shirts de l'industrie alimentaire Blanc XXL

Réf.: C195WHRXXL
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
Référence article C195WHRXXL
EAN / GTIN 5036108408306
Réf. fabricant C195WHRXXL

Description

Description:

Ce vêtement est idéal pour les cuisiniers et les restaurants. Ce t-shirt est conçu dans un style moderne pour la cuisine. Fabriqué à partir de coton 100% de haute qualité avec insert MeshAir à l'arrière pour garder le porteur au frais dans la cuisine.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Tissu maille aéré MeshAir™ pour augmenter le flux d'air
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Cotton,maille piqué
Composition de la coque: 100% Cotton,maille piqué
Tissu contrasté: MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
Composition du contraste: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas nettoyer à sec; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C;