T-Shirt Manches longues Navy M R

Réf.: B196NARM
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
Référence article B196NARM
EAN / GTIN 5036108387557
Réf. fabricant B196NARM

Description

Description:

Une version à manches longues d'une des meilleures ventes qu'est le B195, ce t-shirt offre une valeur exceptionnelle. Il est idéal pour les vêtements de travail et d'entreprise, et ses manches longues en font une excellente option pour toute l'année. Disponible en noir et en bleu marine, ce t-shirt est parfait lorsqu'il est porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton de qualité supérieure pour offrir un confort inégalé.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;