T-Shirt Premium Turin Heather Grey S R

Réf.: B195HGRS
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
Référence article B195HGRS
EAN / GTIN 5036108273379
Réf. fabricant B195HGRS

Description

Description:

D'excellente qualité, ce T-Shirt est idéal pour compléter les vêtements de travail et les vêtements Image. Disponible dans un grand choix de couleurs, ce t-shirt présente bien porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton premium, il offre un confort inégalé.

Caractéristique(s):

  • design unisex pour un fonctionnement multi usage
  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;