Tee-Shirt Femme Navy L R

Réf.: B192NARL
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
Référence article B192NARL
EAN / GTIN 5036108387427
Réf. fabricant B192NARL

Description

Description:

D'excellente qualité, ce T-Shirt est idéal pour compléter les vêtements de travail et les vêtements Image. Disponible en noir et en bleu marine, ce t-shirt est parfait lorsqu'il est porté seul ou sous un sweat-shirt. Fabriqué en 100% coton de première qualité, il offre un confort et une respirabilité inégalés.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de tissu 100% coton pour une excellente résistance et une résistance au boulochage
  • Idéal pour l'image de marque et la personnalisation
  • Ajusté pour les femmes
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Coton
Composition de la coque: 100% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 195
Poids de la coque oz: 6
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;