Gant Cuir Anti-Impact (non doublé) White L R

Réf.: A742WHRL
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
Couleur Weiß
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A742WHRL
EAN / GTIN 5036108411634
Réf. fabricant A742WHRL

Description

Description:

Faites l'expérience d'une durabilité et d'une résistance aux chocs inégalées grâce à notre gant pour conducteur d'engin à chocs. La conception du pouce en forme de clé de voûte assure une flexibilité et un confort optimaux, permettant un contrôle et une prise en main précis. Ces gants sont spécifiquement conçus pour une protection contre les impacts d'énergie moyenne, ce qui les rend idéaux pour les tâches exigeantes. Fabriquées en cuir de haute qualité, elles offrent une durabilité exceptionnelle et des performances fiables. En outre, ces gants offrent une protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C, ce qui garantit la sécurité dans les environnements à haute température.

Caractéristique(s):

  • Très durable et résistant aux impacts
  • Pour une protection contre les chocs à énergie moyenne
  • pilote cuir classique
  • Pouce monté
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Nouveau Modèle
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Matière(s):

Matériau: cuir bovin; TPR;