Powertool Pro - Gant haute Performance Black L R

Réf.: A740BKRL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A740BKRL
EAN / GTIN 5036108218233
Réf. fabricant A740BKRL
Article hors catalogue L01840 265

Description

Description:

Confort et durabilité, résistant aux impacts le gant Powertool est parfait pour les travaux de précision avec de petits composants.

Caractéristique(s):

  • Gant multi-usage haute performance
  • gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
  • Paume en cuir synthétique résistant
  • Paumes matelassées et renforcées
  • Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
  • Dragonne pour un ajustement sûr
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Matière(s):

Matériau: Cuir Synthétique; Caoutchouc; Elastique; Coton; Polyester; TPR