Gant paume enduite PU ESD - Paquet de 12 Grey/White XS R

Réf.: A697G6RXS
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
Couleur Grau/Weiß
Taille des gants 6

Numéros d’identification et classifications

Référence article A697G6RXS
EAN / GTIN 5036146014989
Réf. fabricant A697G6RXS

Description

Description:

Gant anti-coupures niveau B pour protection contre les coupures et objets tranchants. Jauge 13 - Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Enduction de la paume en PU pour un excellent grip et une excellente dextérité. Pour une utilisation dans l'automobile, l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision Convient à la plupart des appareils à écran tactile.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau B
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • Vendu par lot de 12 paires
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de verre; Fibre de carbone; Elasthanne; Fibre de verre;