AHR 10 Gants de cuisine - 1 gant Grey XL R

Réf.: A657GRRXL
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
Couleur Grau
Taille des gants 10

Numéros d’identification et classifications

Référence article A657GRRXL
EAN / GTIN 5036108360826
Réf. fabricant A657GRRXL

Description

Description:

Gant contact alimentaire conçu pour obtenir une protection maximale contre les coupures de niveau F. La doublure de jauge 10 offre une durabilité exceptionnelle. le faible niveau de peluchage empêche la contamination des aliments. Vendus à l'unité Testé pour 20 lavages à des températures allant jusqu'à 92°C. Ambidextre pour s'adapter aux utilisateurs droitiers ou gauchers.

Caractéristique(s):

  • Résistance à la coupure niveau F
  • Approuvé pour la manipulation sécuritaire des aliments
  • Lavable en machine jusqu'à 92°C
  • Vendu à l'unité
  • Ambidextre convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure robuste jauge 10
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • CE Foodsafe
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Fibre d'acier; Polyester; Nylon; Elastique;