Gant Mousse nitrile anticoupure, enduit 3/4 Black XXXL R

Réf.: A621BKRXXXL
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 12

Numéros d’identification et classifications

Référence article A621BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108292523
Réf. fabricant A621BKRXXXL

Description

Description:

Résistance extrême aux coupures associée à une excellente adhérence dans des conditions huileuses. L'enduction 3/4 de mousse de nitrile absorbe l'huile en maintenant les mains propres et sèches pour une manipulation en toute sécurité.

Caractéristique(s):

  • Résistance a la coupure niveau D
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau de coupe ANSI A4
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: HPPE; Polyester; Fibre de verre; Elastique; Elasthanne; Fibre de verre;