Gant DermiFlex Ultra Grey/Black S R

Réf.: A352G8RS
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A352G8RS
EAN / GTIN 5036108312399
Réf. fabricant A352G8RS

Description

Description:

Gant ¾ enduit pour une protection supplémentaire au dos de la main. La doublure en nylon super léger de jauge 15 est dotée d'une paume en mousse de nitrile souple pour un confort, une dextérité et une sensibilité ultimes.

Caractéristique(s):

  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Doublure respirante sans couture
  • Léger et confortable
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;