Gant Grip 13 en nitrile (Pk12) Grey/Black L R

Réf.: A312G8RL
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
Couleur Grau/Schwarz
Taille des gants 9

Numéros d’identification et classifications

Référence article A312G8RL
EAN / GTIN 5036146018109
Réf. fabricant A312G8RL

Description

Description:

Conçus avec une doublure en tricot diamant, ces gants offrent une combinaison inégalée de respirabilité, de confort et de dextérité. Le tissu mesh respirant assure une circulation optimale de l'air, ce qui permet de garder les mains au frais même lors de tâches intenses. Enduits de mousse de nitrile, ces gants offrent une excellente adhérence dans des conditions humides et huileuses, ce qui vous permet de garder le contrôle et la précision. La doublure sans couture de calibre 13 renforce la durabilité, ce qui les rend fiables pour une utilisation à long terme. Vendu en paquets de 12 pour plus de facilité.

Caractéristique(s):

  • Tissu en maille aérée
  • Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
  • Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
  • Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Certifié CE
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;