Gant Grip 13 en nitrile (12 paires) White/Grey M R

Réf.: A311W7RM
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
Couleur Weiß/Grau
Taille des gants 8

Numéros d’identification et classifications

Référence article A311W7RM
EAN / GTIN 5036146018055
Réf. fabricant A311W7RM

Description

Description:

Nos gants en nitrile 3 doigts sont la solution parfaite pour les artisans tels que les électriciens, les plombiers et les menuisiers qui ont besoin de dextérité et de sensibilité au toucher dans leur travail. Ces gants sont conçus avec le pouce et les deux premières extrémités des doigts enlevés pour offrir une sensibilité au toucher et permettre une manipulation précise des outils et des matériaux. Fabriqués en nitrile durable, ces gants résistent à l'huile et à la graisse, aux perforations et à l'abrasion. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
  • Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;