Description:
Le ″Driver Classic″ est un gant résistant à l'usure, en cuir bovin pleine fleur, ce qui augmente ses propriétés de résistance à l'abrasion et à la perforation. Il s'agit d'un gant de travail durable et de qualité, avec l'avantage supplémentaire d'un pouce en forme de clé de voûte pour un plus grand confort.
Caractéristique(s):
- pilote cuir classique
- Pouce monté
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Propriétés de résistance à la perforation accrues
- Cuir durable
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (2)
Matière(s):
Matériau: Cuir pleine fleur; Elastique;