Casque de protection uvex pheos 9772343 rouge avec évents

Réf.: 9772343
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
Référence article 9772343
EAN / GTIN 4031101764399
Réf. fabricant 9772343

Description

Description:

Les casques de protection uvex pheos légers et antistatiques offrent un confort de port maximal grâce à la ventilation climazone et à la coiffe intérieure 3D extrêmement variable. La coque de casque robuste et indéformable remplit toutes les conditions de sécurité dans la construction et l'industrie. Les casques de protection pour l'industrie uvex pheos sont extrêmement flexibles grâce au système d'accessoires. Que ce soit pour fixer une visière, des lunettes de protection, des coquilles antibruit ou une lampe. Les casques de protection peuvent être rapidement et facilement adaptés aux besoins individuels. La coiffe intérieure avec crémaillère permet un réglage de la largeur en continu et assure un ajustement parfait en toute circonstance.