Jeu de parois de séparation à fente / cloisons 75/2

Réf.: 950670 75/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs / Type Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 56×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surface utile de tiroir en G 56×24
Hauteur 50 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
pour largeur utile de tiroir en G 56
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Pour largeur utile de tiroir 1 400 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
Poids 1,438 kg
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 950670 75/2
EAN / GTIN 4062406153816
Réf. fabricant 950670 75/2

Description

Exécution:

Rebords, parois de séparation à fente et cloisons en plastique. Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Les cloisons se fixent dans les parois de séparation à fente.
Le matériel de compartimentage remplit un tiroir complet 56×24G.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 56×24G.

Contenu:

Jeu de rebords 951580: 1 × réf. 75
Parois de séparation à fentes 951530: 6 × réf. 75
Cloison emboîtable 8G 951781: 15 × réf. 75