Jeu de douilles ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 240 mm

Réf.: 8802T/8H
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8802T/8H
EAN / GTIN 4000896039784
Réf. fabricant 8802T/8H
Article hors catalogue L60140 2312

Description

Description:

  • Montage facile : 2 perçages pour fixation murale
  • Avec étriers de retenue correspondant à la taille d'entraînement
  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T15 – T50
  • Dimensions / longueur : 240 mm
  • Poids net (kg): 0.43 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 8

Livraison:

Douille mâle ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50