Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1250 mm
Description:
Le ruban de masquage 2899 est un ruban de masquage bleu couché sur un support fin lisse papier de riz et doté d'un adhésif acrylique, parfaitement adapté au masquage général pour peinture. Son épaisseur est de 0,081 mm et sa résistance à la traction est 30,7 N/cm. Il résiste à des températures de 150 °C pendant 1 h sur acier inoxydable.
Caractéristique(s):
Se caractérise par un support fin et flexible pour des bords de couleur nets sur des lignes de couleur courbes et droites
Adhésif acrylique robuste pour un retrait facile avec une bonne résistance à la température.
Facile à arracher à la main, des additifs empêchent l'écaillage lors de la cuisson
Enlèvement facile de l'adhésif