Exécution:
Nettoyer et finir le matériau
Polaire en fibre Scotch-Brite™ tridimensionnelle
Longueur totale: 224 mm
Largeur totale: 158 mm
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Description:
Coupes Scotch-Brite™, nappe de fibres synthétiques non tissées très ouverte, liant résine, grains oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains Moyen, Très fin et Ultra fin, en dimensions 158 x 224, 152 x 228, 133x101 et 150 x 115mm.
Caractéristique(s):
Matériau Clean & Finish
Tissu de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Non-tissé en nylon disponible avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ou grains abrasifs en carbure de silicium
Résultat de travail constant et reproductible
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Tracé marquant avec une structure fine
S'adapte à la géométrie de la pièce à travailler
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme des grains abrasifs
Remarque(s):
Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, éliminer les fibres de bois, ébavurer légèrement.