Exécution:
Nettoyer et finir le matériau
Non-tissé tridimensionnel Scotch-Brite™
Fibres de nylon non tissées disponibles avec grains abrasifs en oxyde d'aluminium ou en carbure de silicium
Résultat de travail cohérent et reproductible
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Description:
Coupes Scotch-Brite™, nappe de fibres synthétiques non tissées très ouverte, liant résine, grains oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains Moyen, Très fin et Ultra fin, en dimensions 158 x 224, 152 x 228, 133x101 et 150 x 115mm.
Caractéristique(s):
Matériau Clean & Finish
Résultat de travail constant et reproductible
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Aspect de trait marquant avec une structure fine
S'adapte à la géométrie de la pièce à usiner
Exempt de métaux générateurs de corrosion
Répartition uniforme du grain abrasif
Remarque(s):
Lisser, matifier et nettoyer différentes surfaces, rendre rugueuses les surfaces peintes, enlever les fibres de bois, ébarber légèrement