3M™ 27 Ruban Electrique Tissu de Verre, Adhésif caoutchouc simple face, 50 mm x 55 m

Réf.: 7100116846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116846
EAN / GTIN 04054596281547
Réf. fabricant 7100116846
Article hors catalogue L01310 1541

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 50 mm

Description:

Le ruban 3M™ 27 est un ruban isolant en tissu de verre de 0,178 mm avec adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression. Ce ruban est conçu pour les applications jusqu'à 600 V nécessitant une forte résistance mécanique et une résistance aux hautes températures. L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour fournir une protection contre la corrosion.

Caractéristique(s):

Ruban tissé en fibre de verre de 0,178 mm avec adhésif en caoutchouc thermodurcissable sensible à la pression
Conçu pour fonctionner dans des applications sèches de 600 volts qui nécessitent une résistance mécanique et une résistance aux températures élevées.
L'adhésif est spécialement conçu et préparé pour la protection contre la corrosion.
Résistance à la déchirure des bords, à l'abrasion et à la conformabilité
À utiliser comme protection de bobine, ancrage, isolation de bandage, de noyau, de couche et transversale
Imprimable
Ignifugé selon UL® 510