Exécution:
Construction en fibres grossières non tissées stable sur les bords
Convient pour l'élimination de la calamine
Sécurité du travail et productivité accrues
Durée de vie maximale dans toutes les applications
Idéal pour le traitement des surfaces tenaces
Description:
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un abrasif durable qui associe le minéral carbure de silicium à des fibres en nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. Nos disques sont conçus pour un nettoyage agressif sans altérer le substrat.
Caractéristique(s):
Durée de vie maximale pour toutes les applications
Système 3M™ Roloc™ pour un changement d'outil rapide
Remarque(s):
arbre flexible ou perceuse
utilisation sur meuleuse droite
élimination de salissures et de revêtements de surface importants
Dérouiller, enlever la peinture, nettoyer les cordons de soudure
est utilisée de manière radiale