Exécution:
Couleur du produit: crème translucide
Respectueux de la peau
Faible teneur en solides, pas de collage
À base d'eau, facile à essuyer, sans taches
Non combustible
Description:
Le lubrifiant pour tirage de fils 3M™ LUB-P est une émulsion grise à base de cire conçue pour les câbles ultrarésistants. Le lubrifiant LUB-P est épais, homogène et ne se liquéfie ni ne se divise pas avec le vieillissement au chaud. Son faible coefficient de friction réduit le risque d'endommagement des câbles dû aux fortes tractions.
Caractéristique(s):
Incolore, soluble à l'eau, ne tache pas et permet un nettoyage rapide et facile
Idéal pour l'utilisation dans les applications industrielles et de distribution d'énergie
Lubrifiant à séchage lent et à faible friction, réduisant le risque d'endommagement des câbles par des forces de traction élevées
Plage d'utilisation entre -5 °C et +45 °C
Remarque(s):
Peut être utilisé par temps humide
Idéal pour des applications électriques et industrielles