Exécution:
Couleur du produit: Gris
Size: S
Protection de la peau et des vêtements
Poignets élastiques avec passants pour les pouces, capuche en 3 parties et ouvertures élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau
Protection contre les agents biologiques EN 14126
Description:
La combinaison de protection 3M™ 4570 de type 3/4/5/6, protège contre les jets et pulvérisations de produits chimiques dangereux.
Caractéristique(s):
Protection contre les agents infectieux type 3-3, 4-B, 5-B 6-B (EN 14126:2003 auf ISO 16604)
Protection contre les particules radioactives classe 2 (EN 1073-2:2002)
Double système de fermeture avant, avec bouton-pressions internes pour une meilleure protection
Grandes fermetures à glissière pour plus une grande facilité d'utilisation
Poignets à élastique avec boucles pour un ajustement sécuritaire si port de gant
Élastique à la taille et aux chevilles, pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
Protège-menton adhésif
Traitement antistatique à l’intérieur (EN 1149)
Antistatique