Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Size: 3XL
Fabriqué à partir d'un tissu non tissé doux et léger avec un laminé microporeux pour la protection contre les éclaboussures, la résistance et la respirabilité.
Protection certifiée contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquides dans des proportions limitées (type 5/6).
Capuche en 2 parties, fermeture à glissière à 2 voies avec rabat avec ouvertures élastiques pour un risque d'exposition de la peau réduit.
Description:
Certifiée pour une protection de catégorie III, type 5/6, la combinaison de protection 3M™ 4510 est une solution économique pour vous protéger des projections de certains produits chimiques liquides dangereux.
Caractéristique(s):
Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides
Matériau laminé microporeux
Fermeture à glissière double curseur avec rabat de protection
Les poignets, chevilles et capuches élastiqués assurent un meilleur ajustement et confort
Protection contre les particules radioactives classe 1 (EN 1073-2:2002) sauf EN863 résistance à la perforation. Ne protège pas contre les radiations.
Avec traitement antistatique (EN1149-5)
Remarque(s):
Travaux dans l'industrie pharmaceutique
Élimination de l'amiante
Inspection de l'amiante
Peinture au pistolet & enduction
Travaux d'isolation
Nettoyage industriel facile
Entretien des machines
Applications en salle blanche
Ponçage & polissage