Exécution:
Couleur du produit: Brun
Imprimable en impression de base
Longueur totale: 300 m
Largeur totale: 305 mm
Résistant aux hautes températures
Description:
Le support étiquette 3922 DSL résistant en température est recommandé pour la réalisation d'étiquettes imprimées par transfert thermique destinées à des applications où durabilité et résistance élevée à haute température sont exigées.
Caractéristique(s):
Résistance très haute température (jusqu'à 120°C)
Durabilité
Haute adhésion
Polyvalents et durables
Durabilité à long terme
Le support en plastique est découpable à chaud pour les emballages en mousse et plastique
Transmission sûre
Remarque(s):
pour une utilisation en cas d'exigences élevées en matière de température, par exemple dans l'industrie des circuits imprimés, de l'acier ou de l'automobile
Pour le collage autour des coins et des bords
Pour les surfaces lisses, structurées et peintes à la poudre, ainsi que pour les surfaces à haute et basse énergie