Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Ruban adhésif double face fin avec support
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25.4 mm
Pouvoir adhésif élevé sur la plupart des surfaces
Description:
Le ruban double face 415 se compose d’un adhésif acrylique et d'un support polyester, l'épaisseur total du ruban est de 100µm.
Caractéristique(s):
Adhésif 400
Excellente résistance aux UV. Bonne adhérence sur une grande variété de matériaux tels que HSE haute énergie de surface, LSE basse énergie de surface et métaux. Bonne résistance à la température et à l'humidité.
Haute performance pour les jointage dans les applications d'impression.
Utilisez un ruban polyvalent avec une bonne adhérence sur une grande variété de matériaux
Grande capacité d’adhésion immédiate
Remarque(s):
Collages sur les substrats les plus divers tels que le métal, la peinture, la plupart des plastiques, le papier, le carton, le bois, le verre, etc.
Convient pour le matériel publicitaire et promotionnel, les documents de planification et de présentation interchangeables