Pince à circlips pour bagues intérieures taille J 4 L.320 mm pointe D.3.2 mm tête chromée mat, poignées chromées, quadrillées

Réf.: 65434004
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 65434004
EAN / GTIN 4018754037582
Réf. fabricant 65434004
Article hors catalogue L60010 553

Description

Description:

  • DIN 5256 C
  • Forme droite et lourde
  • forgé par estampage
  • Pointes de précision

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 3,2 mm
  • pour circlips: 85-140
  • Poignées: chromé, quadrillé
  • Tête: chromé mat
  • Diamètre maxi (mm): 140 mm
  • Diamètre min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Longueur mm (L): 320 mm
  • Poids: 419 g
  • Largeur mm (b): 54 mm