Description:
Avec disque inverseur, mouvement précis et solide
Angle de reprise 7,2 degrés
Pour douilles et accessoires avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Caractéristique(s):
- Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
- Nombre de dents: 50
- Largeur totale [mm]: 64 mm
- Hauteur totale [mm]: 60 mm
- Longueur totale [mm]: 500 mm
- Hauteur de la tête du cliquet: 60 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Angle de pivotement vers l'arrière: 7,2 °
- Fusible: Sécurité de goupille
- Type de commutation: Disque de commutation
- 1000 V isolé: non
- Déclenchement par bouton-poussoir: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non