Mèche à bois CV 18 x 180 mm

Réf.: 627339000
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
18 mm
Longueur totale 180 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627339000
EAN / GTIN 4007430066800
Réf. fabricant 627339000
Article hors catalogue L01750 1489

Description

Description:

  • Pour les bois dur et tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
  • Mèche à bois hélicoïdale en acier de très haute qualité, trempé, avec pointe de centrage
  • Conforme à la norme DIN 7487

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 120 mm
  • Diamètre: 18 mm
  • Longueur totale: 180 mm
  • Unité de vente : 1