PENTA 24A-MT-0.15 IC908 Plaquettes pentagonales de précision rectifiées pour filetage extérieur avec profil partiel ISO à 60°

Réf.: 6003313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 6003313
EAN / GTIN 7291075322521
Réf. fabricant 6003313
Article hors catalogue L24080 96

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.15 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 3 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.8 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 32 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 8 Threads/″