HP ADCT 2207PDR IC328 Plaquettes avec arêtes de coupe de 22 mm, pour une utilisation générale dans les grands épaulements

Réf.: 5604053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELIPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5604053
EAN / GTIN 7291075171280
Réf. fabricant 5604053
Article hors catalogue L23910 609

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.6 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.73 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22.6 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 25.73 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIPLUS" Afficher tout