VNMG 12T304-SF IC570 Plaquettes rhombiques à 35° réversibles, pour la super finition

Réf.: 5503793
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5503793
EAN / GTIN 7291075106183
Réf. fabricant 5503793
Article hors catalogue L23950 3026

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux SF, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux SF
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.55 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev