Description:
- Perceuse visseuse 4 en 1 compacte haute performance pour une polyvalence extrême
- Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
- Emmanchement ¼˝ hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin
- Design de poignée en ligne pour un accès et un contrôle inégalés
- Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm
- Porte embout magnétique
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
- Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- Contenu de la livraison : pas de batterie fournie
- Contenu de la livraison : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- Diamètre de perçage pour le bois : 28
- Diamètre de perçage pour l'acier : 10
- Distance de serrage du mandrin [mm] : 10
- By technology : Brushless
- Livré : HD Box
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.90 (M12 B2)
- Poids avec pack de batteries : 0.90
- Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
- Station de recharge disponible : Non
- Max. Diamètre de perçage dans le bois [mm] : 28
- Max. Diamètre de perçage dans l'acier [mm] : 10
- Taille max. du mandrin : 10
- Max. Couple [Nm] : 34
- Variante de produit : M12 FDDXKIT-0X
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : mandrin à métaux de 10 mm, embout de vissage angulaire, embout excentrique, embout HEX de 6 mm
Livraison:
Mandrin à métaux 10 mm, embout de vissage angulaire, embout excentrique, embout HEX 6 mm Pas de batterie fournie, pas de chargeur fourni, HD Box