{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 862 | |
Plage de mesure | 0 mm - 300 mm | |
Lecture | 0,05 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Graduation | 1/20 mm | |
Graduation vernier mm/pouces | oui | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Longueur de bec | 90 mm | |
⌀ épaulement de mesure intérieure | 10 mm | |
Métrologie | analogique | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Toutes les pièces | trempées | |
Poids | 0,44 kg | |
Type de produit | Pied à coulisse d'atelier |
Référence article | 415195 300 | |
Réf. fabricant | 415195 300 |