Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque combiné pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Le disque abrasif combiné DUODISC est la solution qui s'impose pour le tronçonnage et le meulage en toute sécurité avec un seul outil. Il satisfait à toutes les exigences de la norme EN 12413 relatives aux disques à tronçonner et à ébarber.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: E DUODISC / 27 / T27
- Largeur métrique: 1.9 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
Avantage(s):
- Idéal pour les meuleuses d'angle sans fil.
- Sécurité maximale, performance de tronçonnage élevée et grande qualité de coupe grâce à l’armature en fibre de verre innovante.
- Idéal pour le tronçonnage à fleur.
- Solution sûre et conforme à la norme pour le tronçonnage et le meulage latéral avec un outil unique.
- Gain de temps grâce à des changements de disques moins fréquents.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Croûte de laminage
- Calamine
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Croûte de laminage; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier