Exécution:
Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à lamelles POLIFAN pour acier et acier inoxydable (INOX) à performance d’enlèvement de matière agressive et bonne durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 13300 RPM
- Forme: PFC / B / T29
- Exécution: Aucune indication
- Système de fixation: Alésage
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 40
Avantage(s):
- Cadence de travail rapide et grande rentabilité grâce à un enlèvement de matière élevé.
- Durée de vie élevée.
- Convient également aux meuleuses d'angle de faible puissance.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier