Description:
Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Le disque à lamelles POLIFAN CURVE a été spécialement développé pour l’usinage des soudures d’angle. Il est le seul disque au monde à être muni de lamelles tant du côté abrasif que sur sa face arrière et son rayon. L’outil POLIFAN CURVE de PFERD est breveté dans de nombreux pays du monde. Disque à lamelles haute performance pour un enlèvement de matière maximal sur l'acier et l’acier inoxydable (INOX).
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Forme: PFR CURVE
- Grandeur: M (11 mm)
- Système de fixation: Alésage
- Rayon de soudure d'angle: 5 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Granulométrie: 40
Avantage(s):
- Durée de vie exceptionnelle lors de l’usinage des soudures d’angle et enlèvement de matière élevé, assurant une progression très rapide et ainsi des économies de coûts de fabrication non négligeables.
- Durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle.
- Ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d’angle.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Après usure de la circonférence, peut continuer à être utilisé comme un disque à lamelles conventionnel. Pour rayons de soudure d'angle > 5 mm ou épaisseur de cordon de soudure (cote a) ≤ 6 mm avec joint 90°, épaisseur au rayon : 11 mm
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier