Resin-bonded diamond grinding wheels for clearance grinding (back grinding) 100 x 20 x 25 mm 100 / 2,5 - 6 / 95 - 2,5 - 6

Réf.: 389569
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules de touret

Numéros d’identification et classifications

Référence article 389569
EAN / GTIN 9003173895696
Réf. fabricant 389569
Article hors catalogue L50140 1305

Description

Description:

Ce disque diamanté à liant résinoïde est disponible en boisseau et en disque périphérique. En outre, vous avez le choix entre des versions à revêtement simple ou double D126/D46. Dans le cas des disques à double revêtement, la combinaison de deux granulométries et d'une concentration élevée permet d'obtenir une très bonne qualité de coupe. Ce produit est disponible pour toutes les machines d'affûtage automatiques courantes dans les diamètres 100 - 125 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 6A9Z 00219F MEULE BOISSEAU
  • Spécification : 100 / 2,5 - 6 / 95 - 2,5 - 6
  • Dimension (D x T x H): 100 x 20 x 25 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 25 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et très bon taux d'enlèvement de matière
  • Haute rentabilité
  • Meilleure qualité de coupe

Utilisation:

  • Pour la rectification de la face arrière de pièces en Métal dur