Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 réf. 200, Largeur×hauteur: 14X32mm

Réf.: 366726 14X32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 14 mm
Hauteur 32 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366726 14X32
EAN / GTIN 4045197800916
Réf. fabricant 366726 14X32

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.