Sweat à capuche femme 3D L

Réf.: 356011588600L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Sexe Dame
Couleur dunkel marineblau
Taille unisexe L
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 356011588600L
EAN / GTIN 7330509771372
Réf. fabricant 356011588600L

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².

Poches
Boucle pour câble de téléphone
Poche kangourou avec poche intérieure pour téléphone

Détails
Motif imprimé sur la poitrine, Impression - Blåkläder 3D
Capuche fixe et réglable

Fonctionnalité
Coupe régulière, coupe femme

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Hymètre à côtes

Description:

  • Style, confortablement chaud, ce sweat à capuche en jersey doux avec une coupe féminine est idéal pour le travail et les tenues décontractées
  • Il comporte une poche zippée pour le téléphone et des trous pour les écouteurs à l'intérieur de la poche
  • Le sweat à capuche est décoré d'une impression 3D vraiment accrocheuse sur la poitrine qui indique ″ Blåkläder ″, montrant que votre cœur est au bon endroit quand il s'agit de vêtements de travail
  • Aussi disponible en modèle homme 3530