D3N 250-200-31.75R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392322
EAN / GTIN 7291075442755
Réf. fabricant 3392322
Article hors catalogue L24040 545

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25 ,Longueur hors tout (OAL) 12.272″ ,Longueur utile (LU) 8.089″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.984″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
  • Equivalent décimal: 0.984″
  • Diamètre collerette (DF): 1.654″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 250-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 12.272″
  • Point Length (PL): 0.202″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.918″
  • Longueur utile (LU): 8.089″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout