AVC-D40-SCLCL-12T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 80° avec 7° de dépouille

Réf.: 3331859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331859
EAN / GTIN 7291075364859
Réf. fabricant 3331859
Article hors catalogue L23990 469

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 38 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 432-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm